RM-FCR-0300-H7N-CS-C IC07 DIN 212B Solid Carbide Reamers with Helical Flutes and a Cylindrical Shank for Through Holes

Réf.: 1869952
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Embouts Philips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1869952
EAN / GTIN 7291075397376
Réf. fabricant 1869952
Article hors catalogue L24010 38

Description

Description:

Alèsoirs carbure monoblocs/carbure brasés, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm, Longueur arête de coupe (L) 15 mm, Longueur hors tout (OAL) 61 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 15 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 61 mm