Redukční pouzdro 7-4

Artiklové číslo: 237626 7-4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnější ⌀ D 7 mm
Vnitřní ⌀ d 4 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 237626 7-4
EAN / GTIN 4045197681591

Popis

Použití:

Pro mikrovyvrtávací hlavy.
Pro mikrovyvrtávací hlavy č. 237495 a č. 237598. Redukce upínače nástrojů ze 7 mm na 4 mm, pro použití řezných hlav č. 237621 vel. 0,3 – 3,9.