{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 040304 | |
Označení | 18-010 | |
Typ | BK62 | |
Typ | GG(G) | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro vrtání |
Katalogové číslo | 236780 18-010 | |
EAN / GTIN | 4047109058613 | |
Číslo výrobce | W29 18010.0462 |