Vyměnitelná břitová destička KOMET® 32-010

Artiklové číslo: 236520 32-010
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    527,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    439,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 399 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOEX 090408
Označení 32-010
Typ BK8425
Typ Uni
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Počet výměn/řezání 4
Maximální hloubka řezu ap max při obvodovém frézování 1,1 mm
Maximální hloubka řezu ap max při frézování plné drážky 1,1 mm
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236520 32-010
EAN / GTIN 4047109103481
Číslo výrobce W83 32010.088425

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
250
Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušené po obvodu, se zaoblenou řeznou hranou a slinovaným utvařečem třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití se vztahují na KUB Quatron®.