TPMX 280716R-G IC806 Výměnné destičky pro vrtací hlavy DSDEC / DDD-EC / DSD-IC / DSC-EC / DSC-IC.

Artiklové číslo: 4854216
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4854216
EAN / GTIN 7291075422917
Číslo výrobce 4854216
L-číslo L24250 168

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 1,6 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 17 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 17 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.5 mm