• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TPMX 280716R-G IC806 Plaquita para Cabezas de Taladrado/Avellanado/Trepanado

Número de artículo: 4854216
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4854216
EAN / GTIN 7291075422917
Número del fabricante 4854216
Número L L24250 168

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para brocas, Radio de punta (RE) 1.6 mm, Diámetro del círculo inscrito (IC) 17 mm, Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.6 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Diámetro del círculo inscrito (IC) 17 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 7.5 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas