LOGT 060204R-DT IC908 Výměnné destičky pro vrtání hlubokých otvorů se 2 břity, lamačem třísek, pozitivním lamačem třísek a stírací geometrií

Artiklové číslo: 4800301
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4800301
EAN / GTIN 7291075400946
Číslo výrobce 4800301
L-číslo L24250 210

Popis

Popis:

Vrtací destičky, poloměr rohu (RE) 0,4 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2 mm