HFP 392-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Artiklové číslo: 3310331
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3310331
EAN / GTIN 7291075315073
Číslo výrobce 3310331
L-číslo L24050 2019

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezné destičky (DC) 39,2 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 39,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 39.2 mm
  • Funkcní délka (LF) 13.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 39.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 22 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 8.43 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny