• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HFP 392-SPADE IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables DFN Para Aceros Aleados y al Carbono (ISO P) y Fundición (ISO K)

Número de artículo: 3310331
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3310331
EAN / GTIN 7291075315073
Número del fabricante 3310331
Número L L24050 2019

Descripción

Descripción:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 39.2 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0, Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 30 Degrees
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW) 1 mm
  • Diámetro de corte (DC) 39.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 13.6 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 39.0
  • Espesor de la plaquita (S) 22 mm
  • Ángulo de punta (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 8.43 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Ver todos