HFP 339-SPADE IQ IC908 Vrtací hlavice pro obrábění oceli (ISO P) a litiny (ISO K)

Artiklové číslo: 5569229
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMIQDRILL 700 Line
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5569229
EAN / GTIN 7291075315301
Číslo výrobce 5569229
L-číslo L24050 338

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr břitu (DC) 33,9 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 33,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 137 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 1 mm
  • Prumer rezu (DC) 33.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 11.2 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 33.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 18.5 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 137 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 7.33 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMIQDRILL 700 Line" Zobrazit všechny