HCP 208-IQ IC908 Samostředicí vrtací hlavice pro vrtáky DCN pro obrábění oceli a litiny (ISO-P a ISO-K).

Artiklové číslo: 5568029
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAMIQ
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568029
EAN / GTIN 7291075334692
Číslo výrobce 5568029
L-číslo L24050 341

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavice, průměr řezu (DC) 20,8 mm, kód velikosti uložení břitových destiček (SSC) 20,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 136 stupňů

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.58 mm
  • Prumer rezu (DC) 20.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.79 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 20.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11.6 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.81 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAMIQ" Zobrazit všechny