Břit vrtáku se zašpičatěním HSS 16,5 mm

Artiklové číslo: 232282 16,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ D 16,5 mm
Typ TiN
Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 132 stupeň
Pro základní prvek typ 13
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,14 mm/ot.
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,17 mm/ot.
Počet břitů Z 2
Počet výměn/řezání 1
Povlak TiN
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 232282 16,5
EAN / GTIN 4062406096458

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
130
Al > 10% Si
N
100
Ocel < 500 N/mm²
P
45
Ocel < 750 N/mm²
P
45
Ocel < 900 N/mm
P
30
Ocel < 1100 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
22
INOX > 900 N/mm²
M
22
GG(G)
K
45
CuZn
N
90
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelný HSS břit pro univerzální použití. Není nutné přebrušovat.
S lamačem třísek. Zašpičatěný břit pro vysokou stabilitu a samostředění.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti, provedení s čepelemi TK a čepelemi 180° dodáváme na poptávku.
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
    ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku