Břit vrtáku se zašpičatěním HSS-E-PM 19 mm

Artiklové číslo: 232286 19
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Vrcholový úhel: 132

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ D 19 mm
Typ TiAlN
Řezný materiál HSS E PM
Vrcholový úhel 132 stupeň
Pro základní prvek typ 18
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,23 mm/ot.
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Počet břitů Z 2
Počet výměn/řezání 1
Povlak TiAlN
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 232286 19
EAN / GTIN 4045197593474

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
65
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
Ocel < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG(G)
K
60
CuZn
N
140
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelný HSS břit pro univerzální použití. Není nutné přebrušovat.
S lamačem třísek. Zašpičatěný břit pro vysokou stabilitu a samostředění.
Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti, provedení s čepelemi TK a čepelemi 180° dodáváme na poptávku.
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
    ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku