Základní prvek stopka MK, bez vnitřního chlazení 18

Artiklové číslo: 232265 18
Sleva
14827,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Provedení: 8×D
  • Stopka: Morse kužel
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení 8×D
Stopka Morse kužel
Počet břitů Z 2
Vnitřní chlazení ne
Rozsah ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
Užitná délka L1 273,1 mm
Morse kužel MK velikost 3
Upínací šrouby 232990 TX9
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 232265 18
EAN / GTIN 4045197592637

Popis

Provedení:

Pro otvory do přesnosti IT10.

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.
Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.
Hodnoty posuvu f snižte o 5 % a hodnoty vc o 10 %.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky