{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | 1,5×D | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Rozsah ⌀ Dc | 25 mm - 35 mm | |
Užitná délka L1 | 52,5 mm | |
Morse kužel MK velikost | 4 | |
Upínací šrouby | 232990 TX15 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232257 25 | |
EAN / GTIN | 4045197717870 |