Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjäähdytystä 25

Tuote nro.: 232257 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Malli: 1,5×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: ei

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 1,5×D
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
⌀-alue Dc 25 mm - 35 mm
Hyötypituus L1 52,5 mm
Morsekartio MK koko 4
Kiristysruuvit 232990 TX15
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232257 25
EAN / GTIN 4045197717870

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Suoraurainen.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin