MNSNT 120-200-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Artiklové číslo: 3351044
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3351044
EAN / GTIN 7291075426069
Číslo výrobce 3351044
L-číslo L24040 1186

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, efektivní délka (LU) 200 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.7 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 11.6 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 11.6 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 120
  • Délka špicky britu(PL) 3.16 mm
  • Délka upínace (LPR) 275 mm
  • Použitelná délka (LU) 200 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOGUN" Zobrazit všechny