MNSNT 115-200-MF16X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Artiklové číslo: 3351043
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3351043
EAN / GTIN 7291075426052
Číslo výrobce 3351043
L-číslo L24040 1173

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr břitu (DC) 11,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 11,0, efektivní délka (LU) 200 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 11.2 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 11.1 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF16X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 11.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 11.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 11.5 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
  • Prumer príruby (DF) 11.1 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 11.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 115
  • Délka špicky britu(PL) 2.75 mm
  • Délka upínace (LPR) 275 mm
  • Použitelná délka (LU) 200 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOGUN" Zobrazit všechny