DSD-EF 87.00-89.00-FB Jednotrubicové vrtací hlavy pro hluboké otvory s vnějším závitem pro vysoké rychlosti posuvu

Artiklové číslo: 4809347
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FINEBEAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4809347
EAN / GTIN 7291075450712
Číslo výrobce 4809347
L-číslo L24020 457

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 173 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 77 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-I22
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 89 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 87 mm
  • Celková délka (OAL) 173 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné řady Zobrazit všechny