DR18.6-056-25.4-06-3D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3201363
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201363
EAN / GTIN 7291075203691
Číslo výrobce 3201363
L-číslo L24150 312

Popis

Popis:

Vyměnitelné vrtáky, Průměr řezu (DC) 0,734″, Celková délka (OAL) 6,07″, použitelná délka (LU) 2,2″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.734″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.811″
  • Desetinný ekvivalent: 0.734″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 3.048″
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SOMX 060304-DT
  • Celková délka (OAL): 6.07″
  • Délka upínace (LPR): 3.07″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 3″
  • Použitelná délka (LU): 2.2″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny