DR057-228-40-16-4D-N Vrták se čtyřhrannou destičkou s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 4xD

Artiklové číslo: 3201489
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DR-TWIST
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3201489
EAN / GTIN 7291075204469
Číslo výrobce 3201489
L-číslo L24150 47

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, průměr břitu (DC) 57 mm, celková délka (OAL) 331 mm, efektivní délka (LU) 228 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 57 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 57.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 60 mm
  • Funkcní délka (LF) 261.29 mm
  • Skupina délek 4xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SOMT 160512-DT
  • Celková délka (OAL) 331 mm
  • Délka upínace (LPR) 263 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 228 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DR-TWIST" Zobrazit všechny