DCNS 140-042-140B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Artiklové číslo: 3203016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOUNICHAM
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3203016
EAN / GTIN 7291075297768
Číslo výrobce 3203016
L-číslo L24040 1208

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 14 mm, průměr břitu (DC) 14 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14,0, celková délka (OAL) 103,2 mm, efektivní délka (LU) 44,12 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14 mm
  • Funkcní délka (LF) 56.65 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 140
  • Celková délka (OAL) 103.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.12 mm
  • Délka upínace (LPR) 59.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 44 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 44.12 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOUNICHAM" Zobrazit všechny