DCNM 120-036-M12-3D Modulární vrtáky SUMOCHAM s rozhraním FLEXFIT pro vícevřetenové, posuvné vřeteníky a výrobní soustruhy

Artiklové číslo: 3352569
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada FLEXFIT
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3352569
EAN / GTIN 7291075401264
Číslo výrobce 3352569
L-číslo L24040 472

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12.0, celková délka (OAL) 85 mm, efektivní délka (LU) 43 mm.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 120
  • Celková délka (OAL) 85 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.82 mm
  • Délka upínace (LPR) 63 mm
  • Použitelná délka (LU) 43 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "FLEXFIT" Zobrazit všechny