DCN 240-192-31.75A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Artiklové číslo: 3202594
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202594
EAN / GTIN 7291075293319
Číslo výrobce 3202594
L-číslo L24040 605

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC) 0,945″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 24,0, Celková délka (OAL) 11,42″, použitelná délka (LU) 7,73″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.653″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.945″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.98″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.945″
  • Desetinný ekvivalent: 0.945″
  • Prumer príruby (DF): 1.653″
  • Funkcní délka (LF): 8.888″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 24.0
  • Skupina délek: 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 240
  • Celková délka (OAL): 11.42″
  • Délka špicky britu(PL): 0.172″
  • Délka upínace (LPR): 9.06″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 2.36″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 7.73″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny