DCN 095-029-10C-3D Těleso vrtáku s vnitřním chlazením, válcová stopka, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3359503
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3359503
EAN / GTIN 7291075400229
Číslo výrobce 3359503
L-číslo L24040 956

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, průměr řezné destičky (DC) 9,5 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 9,0, celková délka (OAL) 80,3 mm, efektivní délka (LU) 29,94 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 9.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 9.5 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 9.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 095
  • Celková délka (OAL) 80.3 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.44 mm
  • Délka upínace (LPR) 41.3 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 40 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 29.94 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny