DCM 180-054-25.4A-3D Těleso vrtáku s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 3xD

Artiklové číslo: 3200585
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200585
EAN / GTIN 7291075101829
Číslo výrobce 3200585
L-číslo L24040 279

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,709″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 18,0, Celková délka (OAL) 5,05″, použitelná délka (LU) 2,13″

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.709″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.744″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.709″
  • Desetinný ekvivalent: 0.709″
  • Prumer príruby (DF): 1.26″
  • Funkcní délka (LF): 2.951″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 18.0
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): IDI 180-SG
  • Celková délka (OAL): 5.05″
  • Délka špicky britu(PL): 0.129″
  • Délka upínace (LPR): 3.08″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Použitelná délka (LU): 2.13″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny