DCM 120-036-16A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3200444
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CHAMDRILL
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3200444
EAN / GTIN 7291075101171
Číslo výrobce 3200444
L-číslo L24040 1022

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upnutí, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitové destičky (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 100,2 mm, efektivní délka (LU) 36 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 20 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 50.02 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 120-SG
  • Celková délka (OAL) 100.2 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.18 mm
  • Délka upínace (LPR) 52.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 36 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny