Provedení:
Jako č. 114008.Fazety jsou nitridované. Mimořádně stabilní a robustní díky
zvětšenému průměru otvoru jádra. Profil broušený, s vysokou přesností obvodové házivosti. Přesný výbrus špičky. Stopka s
3 dodatečnými upínacími plochami pro použití v 3čelisťovém sklíčidle.
- Ideální pro vytváření přesných otvorů do plechů, trubek a profilů.
- Bezpečné navrtání bez středění nebo důlkování (i na obloukovém povrchu) díky inovativnímu vybroušení špičky.
- Šikmé vrtání je bez problémů možné po úspěšném proniknutí prvního stupně špice vrtáku do materiálu.
- Vrtání s výrazně menším vynaložením sil s běžnými vrtáky DIN338 HSS o průměru až 13 mm přímo v akumulátorovém vrtacím šroubováku.
- Stabilní a bezpečné tvarové upnutí ve 3čelisťovém sklíčidle.
- Univerzální využití v širokém spektru materiálů včetně plastů, dřeva a akrylu bez vytrhávání nebo roztřepení materiálu.
- Vrták nevibruje ani se nezasekává ani v tenkostěnném materiálu.
- Druhá strana otvoru bez otřepů.
- Ideální k vyvrtávání čepů a nýtů.
Se speciálním tvarem ostří pro použití i pro korozivzdorné oceli.
Doporučení:
Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.