TGTBU 25-6G-JHP Upínací stopky s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2302494
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada JETCUT
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302494
EAN / GTIN 7291075302370
Číslo výrobce 2302494
L-číslo L23920 90

Popis

Popis:

Dělící nástrojová patka, celková výška (OAH) 41,4 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Celková výška (OAH) 41.4 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 23 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Ze stejné série "JETCUT" Zobrazit všechny