TGAQ D82-2-4Z-JHP Čtyřhranný adaptér pro upichování a zapichování pro tangenciálně montované řezné destičky TANG-GRIP s cíleným chlazením

Artiklové číslo: 3365851
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANGFGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3365851
EAN / GTIN 7291075404029
Číslo výrobce 3365851
L-číslo L23920 2322

Popis

Popis:

Držák odlamovacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 61 mm, celková délka (OAL) 61 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Celková výška (OAH) 61 mm
  • Celková délka (OAL) 61 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 82 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANGFGRIP" Zobrazit všechny