• Dne 20.05.2024 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Držák destiček eco-VARIO-LINE 6 mm

Artiklové číslo: 273875 6
Sleva
3114,00 CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Eco
Šířka zápichu w 6 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Maximální hloubka řezu tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273875 6
EAN / GTIN 4045197702975

Popis

Vhodné pro:

Upínací držák eco č. 273871 nebo základní držák č. 319145 RL/LL.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné řady Zobrazit všechny