Eco-VARIO-LINE snijplaathouder 6 mm

Artikelnummer: 273875 6
Korting
113,00 €
op aanvraag
Op voorraad
84 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Steekbreedte w 6 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
maximale snijdiepte tmax 28 mm
L3 28,5 mm
Producttype Snijplaathouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273875 6
EAN/GTIN 4045197702975

Omschrijving

T.b.v.:

eco-Klemhouder nr. 273871 of basishouder nr. 319145 RL/LL.