DGTR 12B-2D24-JHP-SL Kompaktní upínač s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro zapichování a upichování na CNC soustruzích a soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Artiklové číslo: 2393667
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2393667
EAN / GTIN 7291075344165
Číslo výrobce 2393667
L-číslo L23920 2918

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min (CWN) 1,9 mm, celková výška (OAH) 25,7 mm, celková délka (OAL) 100 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.7 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 29.4 mm
  • Celková výška (OAH) 25.7 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 24 mm

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny