S16R SVJCL-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Artiklové číslo: 3690678
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada ISOTURN
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3690678
EAN / GTIN 7291075220681
Číslo výrobce 3690678
L-číslo L23990 52

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, dělící Dmin 19 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška hřídele (H) 15 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 19 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -4 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 20 mm
  • Výška dríku (H) 15 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky