WNMG 080404 SW05

Artiklové číslo: 252012 SW05
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNMG 080404
Rohový rádius 0,4 mm
Typ SW05
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití Ti
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek MQ
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,3 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 140 m/min
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252012 SW05
EAN / GTIN 4960664629985
Číslo výrobce TWH08626