• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

WNMG 060408 HU7305

Artiklové číslo: 252064 HU7305
Sleva
264,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
633 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WNGG 060408
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HU7305
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek AM
Tolerance G
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 5 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,6 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 400 m/min - 600 m/min
Povlak bez povlaku
Počet výměn/řezání 6
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 252064 HU7305
EAN / GTIN 4045197927736

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Grafit, GFK, CFK
N