{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WCHX 10T304 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HB7120 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | P | |
Vedlejší použití | M | |
Typ | SM | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 110 m/min - 220 m/min | |
Řezná rychlost vc vedlejší použití | 110 m/min - 140 m/min | |
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc | 20 mm | |
Počet výměn/řezání | 3 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268492 SM | |
EAN / GTIN | 4045197470904 |