WCHX 10T304 ALU

Artiklové číslo: 268492 ALU
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    640,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    533,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WCHX 10T304
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HU70AL
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití N
Vedlejší použití K
Typ ALU
Řezná rychlost vc hlavní použití 300 m/min - 600 m/min
Řezná rychlost vc vedlejší použití 180 m/min
Vhodné pro ⌀ nástroje Dc 20 mm
Počet výměn/řezání 3
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268492 ALU
EAN / GTIN 4045197470881

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
400
Al > 10% Si
N
300
GG(G)
K
180
Grafit, GFK, CFK
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Vrtací nástroj č.268463268468, velikost 20.