WCHX 10T304 ALU

Réf.: 268492 ALU

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    24,72 € / Unité
  • De 10 Unité
    20,60 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
123 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WCHX 10T304
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU70AL
Type d'outils Carbure
Application principale N
Application secondaire K
Type ALU
Vitesse de coupe vc Application principale 300 m/min - 600 m/min
Vitesse de coupe vc Application secondaire 180 m/min
Pour ⌀ d’outil Dc 20 mm
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268492 ALU
EAN / GTIN 4045197470881

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
600
Alu (à copeaux courts)
N
400
Alu > 10% Si
N
300
Fonte GG(G)
K
180
Graphite, PRFV, PRFC
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Outils de perçage 268463268468, réf. 20.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :