Vyměnitelná břitová destička pro střední obrábění CNMG 160608/30

Artiklové číslo: GG2527 160608/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 288,60 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HB7020
Lamač třísek SM
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,55 mm - 5,5 mm
Posuv f 0,25 mm/ot. - 0,4 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 130 mm/min - 280 mm/min
Obsah 250168 HB7020
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2527 160608/30
EAN / GTIN 4067263092377

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly
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
    Velikost / počet kusů Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku