{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | HB7020 | |
Lamač třísek | SM | |
Počet kusů | 50 | |
Hloubka řezu ap | 0,8 mm - 5,5 mm | |
Posuv f | 0,25 mm/ot. - 0,4 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 130 mm/min - 280 mm/min | |
Obsah | 250170 HB7020 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CNMG160612 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | GG2527 160612/50 | |
EAN / GTIN | 4067263092407 |