Vyměnitelná břitová destička, hrubování WNMG 080408/30

Artiklové číslo: GG2597 080408/30
Nastavit cenu 30 ks (CZK 130,87 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ HBT130
Lamač třísek MR
Počet kusů 30
Hloubka řezu ap 0,55 mm - 2,75 mm
Posuv f 0,3 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 mm/min - 120 mm/min
Obsah 252224 HBT130
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo GG2597 080408/30
EAN / GTIN 4067263095095

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly