Inserti di tornitura per sgrossatura WNMG 080408/30

Codice art.: GG2597 080408/30
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 5.53 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo HBT130
Rompitrucioli MR
Numero pezzi 30
Profondità di taglio ap 0,55 mm - 2,75 mm
Avanzamento f 0,3 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 70 mm/min - 120 mm/min
Contenuto 252224 HBT130
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo GG2597 080408/30
EAN / GTIN 4067263095095

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript