{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VCGW 050101 | |
Rohový rádius | 0,1 mm | |
Typ | PKD | |
Řezný materiál | PKD | |
Hlavní způsob použití | N | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Provedení řezných hran | N | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,035 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 120 m/min - 800 m/min | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268099 N | |
EAN / GTIN | 4062406576004 |