{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | VBGW 160404 FN | |
Rohový rádius | 0,4 mm | |
Typ | MKD | |
Možnosti přebroušení | ano | |
Řezný materiál | MKD | |
Povlak | bez povlaku | |
Podmínky řezu | kontinuální | |
Tolerance | G | |
Provedení řezných hran | NK | |
Hloubka řezu ap | 0,01 mm - 0,2 mm | |
Posuv f | 0,005 mm/ot. - 0,08 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 1 000 m/min | |
Počet výměn/řezání | 1 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 266016 NK | |
EAN / GTIN | 4062406275853 |