TCMT 16T308 HB7035-1

Artiklové číslo: 260958 HB7035-1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    306,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    255,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
463 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky TCMT 16T308
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7035-1
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití P
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek SS
Hloubka řezu ap 0,2 mm - 1,5 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 120 m/min - 350 m/min
Počet výměn/řezání 3
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 260958 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874719

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
Ocel < 1100 N/mm²
P
Ocel < 1400 N/mm
P
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný