GPCT S50102 HU7310

Artiklové číslo: 268560 HU7310
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    432,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    360,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky GPCT S50102
Rohový rádius 0,2 mm
Typ HU7310
Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Hlavní způsob použití N
Podmínky řezu kontinuální
Lamač třísek AF
Hloubka řezu ap 0,05 mm - 1,6 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,25 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 300 m/min
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268560 HU7310
EAN / GTIN 4062406057510

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuální
 
mokré max.
 
suché