GPCT S50102 HU7310

Réf.: 268560 HU7310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,62 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,85 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette GPCT S50102
Rayon d'angle 0,2 mm
Nuance HU7310
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AF
Prof. coupe ap 0,05 mm - 1,6 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 300 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268560 HU7310
EAN / GTIN 4062406057510

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier