GPCT S50102 HU7310

Artikelnummer: 268560 HU7310

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 16,62 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 13,85 / Stuk
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat GPCT S50102
Hoekradius 0,2 mm
Soort HU7310
Snijmateriaal HM
Coating ongecoat
Hoofdtoepassing N
Snedecondities continu
Spaanbreker AF
Snijdiepte ap 0,05 mm - 1,6 mm
Voeding f 0,03 mm/omw. - 0,25 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268560 HU7310
EAN/GTIN 4062406057510

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
Aluminium (kortspanend)
N
Aluminium > 10% Si
N
CuZn
N
Continu
 
nat maximaal
 
droog
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder
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
    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen