DNMG 150608 HB7130-2

Artiklové číslo: 250762 HB7130-2
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    441,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    368,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
888 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky DNMG 150608
Rohový rádius 0,8 mm
Typ HB7130-2
Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití M
Podmínky řezu lehce přerušovaný
Lamač třísek VM
Tolerance M
Hloubka řezu ap 0,5 mm - 5 mm
Posuv f 0,2 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Řezná rychlost vc hlavní použití 70 m/min - 240 m/min
Počet výměn/řezání 4
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 250762 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406749965